TRICORP POLOSHIRT REDEFINED REFL 206104 ZW/GL MT XL
TRICORP POLOSHIRT REDEFINED REFL 206104 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206104BlackFluoryellowXL
Rubix:A0886666
Fabrikant:206104BlackFluoryellowXL
EAN:8718326573642

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT REDEFINED REFL 206104 ZW/GL MT XL
Het Poloshirt Reflective Redefined van Tricorp combineert zichtbaarheid, draagcomfort en duurzaamheid op een slimme manier. Dit veelzijdige werkshirt is perfect voor professionals die zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar moeten zijn, zonder in te leveren op comfort of stijl.Dankzij de moderne bicolor look en subtiele reflectie-elementen op de mouwen en rug, ben je altijd goed zichtbaar volgens de EN ISO 17353 norm voor medium risk zichtbaarheid en is gecertificeerd met GRS en OEKO-TEX 100. Ideaal voor medewerkers in de logistiek, transport, service en lichte industrie.Met een hoogwaardige mix van 55% biologisch katoen aan de binnenkant en 45% gerecycled polyester aan de buitenkant en een doekgewicht van 180 g/m2, voelt dit poloshirt zacht aan op de huid en neemt vocht goed op, terwijl het ook zorgt voor een nette uitstraling en snelle droging. Daarnaast blijft het product minimaal 50 wasbeurten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en is het shirt behandeld met Polygiene® StayFresh™ technologie, die nare geurtjes voorkomt voor een langdurig fris gevoel, zelfs tijdens lange werkdagen. Ook biedt het werkshirt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. Het poloshirt reflective redefined is te verkrijgen in de maten XS tot en met 5XL, en in de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,32 excl. BTW
/ stuk
€ 40,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
