TRICORP POLOSHIRT REDEFINED UNI 206101 INK MT XXL
TRICORP POLOSHIRT REDEFINED UNI 206101 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206101InkXXL
Rubix:A0886754
Fabrikant:206101InkXXL
EAN:8718326572942

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT REDEFINED UNI 206101 INK MT XXL
Het Poloshirt Redefined Industrieel Wasbaar van Tricorp is ontworpen voor professionals die hun kleding intensief gebruiken. De combinatie van biologisch katoen en gerecycled polyester zorgt voor comfort én duurzaamheid. Bovendien is het industrieel wasbaar tot 60°C, conform EN ISO 15797 en blijft het dankzij het Pro Wash-label ook na veelvuldig wassen in topconditie.Met een klassieke polokraag, korte mouw, knoopsluiting en regular fit is het Poloshirt Redefined Industrieel Wasbaar geschikt voor uiteenlopende sectoren: van bouw tot logistiek. De pique-constructie met katoen aan de binnenzijde biedt ademend vermogen en een zachte touch en heeft een doekgewicht van 200 g/m2. Ook biedt deze werkpolo betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. Dit product is verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL en diverse kleuren, zoals Anthracite, Black & ink. Dit Tricorp poloshirt is Oeko-Tex gecertificeerd en sluit perfect aan bij de Redefined Unicolor-lijn.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,39 excl. BTW
/ stuk
€ 19,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
