TRICORP POLOSHIRT REDEFINED UNI 206102 ZWART MT 3XL
TRICORP POLOSHIRT REDEFINED UNI 206102 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206102Black3XL
Rubix:A0886744
Fabrikant:206102Black3XL
EAN:8718326572959

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT REDEFINED UNI 206102 ZWART MT 3XL
Het Poloshirt Redefined van Tricorp is een stijlvolle allrounder voor elke werkdag. Gemaakt van 50% biologisch katoen en 50% gerecycled polyester, biedt dit poloshirt een perfecte balans tussen comfort en duurzaamheid, en heeft een doekgewicht van 210 g/m2. Deze werkpolo is wasbaar op 60°C en biedt bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. De regular fit, polokraag, verdekte kortsluiting, en korte mouw maken het Poloshirt Redefined geschikt voor professionals in diverse sectoren. De polo is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en diverse kleuren, zoals Antrachite, Black, Bordeaux, Ink, Off White, Sand & Teal. Dit Tricorp poloshirt is Oeko-Tex gecertificeerd en sluit naadloos aan op de Redefined Unicolor-lijn.Combineer dit poloshirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,02 excl. BTW
/ stuk
€ 18,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
