TRICORP POLOSHIRT RWS BIRDSEYE 203006 ORANJE MT S
TRICORP POLOSHIRT RWS BIRDSEYE 203006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:203006OrangeS
Rubix:22089334
EAN:8718326092617

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT RWS BIRDSEYE 203006 ORANJE MT S
Veiligheid door zichtbaarheid. De producten zijn vervaardigd uit 50% polyester garens en 50% CoolDry garens met een doekgewicht van 180 gr/m² en biedt bescherming tegen de zon door een UPF 40+. Verkrijgbaar in de kleuren fluororange en fluoryellow en in een ruime maatrange.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,56 excl. BTW
/ stuk
€ 35,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
s
