Referenties
Tricorp:301004Black4XL
Rubix:22172454
EAN:8718326010321






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER 301004 ZWART MT 4XL
Onze populaire Polosweater, ook wel de PS280, is tijdens koudere dagen de ideale werktrui. De Tricorp Polosweater is verkrijgbaar in maar liefst 11 verschillende moderne kleuren. Met deze polotrui kom je altijd representatief voor de dag!Deze duurzame en kleur- en vormvaste polotrui is aan de binnenzijde opgeruwd voor extra draagcomfort. Het model beschikt verder over een drieknoopssluiting en zijsplitjes. De Polosweater is verkrijgbaar in een brede maatrange.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,18 excl. BTW
/ stuk
€ 30,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
4xl
