TRICORP POLOSWEATER BOORD 301005 FLESSENGROEN MT L
TRICORP POLOSWEATER BOORD 301005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301005BottleGrL
Rubix:22084604
Fabrikant:301005BottleGrL
EAN:8718326011496

Productdetails : TRICORP POLOSWEATER BOORD 301005 FLESSENGROEN MT L
De Polosweater Boord (301005) houdt je goed warm in koude werkomgevingen dankzij het gebruik van American fleece. Het materiaal is van hoge kwaliteit en zorgt voor een optimale levensduur.Deze polosweater van Tricorp, ook wel bekend als de PSB280, is afgewerkt met een drieknoopssluiting, necktape en een elastische boord aan de onderzijde.De sweater met polokraag verliest geen vorm of kleur tijdens het dragen en wassen (max. 40 °C). Dankzij de brede maatrange en het ruime kleurenpallet mag dit artikel niet ontbreken in jouw werkkledinggarderobe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,81 excl. BTW
/ stuk
€ 32,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
l
