TRICORP POLOSWEATER BOORD 301016 MARINE MT S
TRICORP POLOSWEATER BOORD 301016
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301016NavyS
Rubix:A0358126
EAN:8718326124288






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER BOORD 301016 MARINE MT S
Deze polosweater met boord uit de Casual lijn is op 60 graden wasbaar. Het American Fleece materiaal houdt je warm tijdens koude werkdagen. Na het wassen droog je de sweater gemakkelijk in de droger. Dit product is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,62 excl. BTW
/ stuk
€ 34,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
