TRICORP POLOSWEATER BOORD 301016 ZWART MT M
TRICORP POLOSWEATER BOORD 301016
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:301016BlackM
Rubix:A0025826
Fabrikant:301016BlackM
EAN:8718326124004

Documenten
Productdetails : TRICORP POLOSWEATER BOORD 301016 ZWART MT M
Oeko-Tex 100® Tricorp
Polokraag
Regular pasvorm
Unisex
Lange mouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,62 excl. BTW
/ stuk
€ 34,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
m
