TRICORP POLOSWEATER BORSTZAK 302001 ZWART/ORANJE MT XL
TRICORP POLOSWEATER BORSTZAK 302001
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302001BlackoranXL
Rubix:22084660
Fabrikant:TS2000
EAN:8718326026254

Productdetails : TRICORP POLOSWEATER BORSTZAK 302001 ZWART/ORANJE MT XL
In de wereld van de bedrijfskleding is de Polosweater Bicolor Borstzak een zeer populair artikel. Deze Tricorp trui met borstzak staat ook wel bekend als de Tricorp TS2000. Het is een duurzame polosweater, vervaardigd uit een combinatie van katoen en polyester. De Polosweater Bicolor Borstzak bestaat uit twee kleuren en is verkrijgbaar in twaalf verschillende kleurcombinaties. De polotrui is bovendien bijzonder vorm- en kleurvast. Dankzij het elastische boord aan de onderzijde beschermt deze polosweater beter tegen wind dan soortgelijke truien. Daarnaast is de binnenzijde opgeruwd voor extra comfort tijdens het dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,30 excl. BTW
/ stuk
€ 36,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
xl
