Referenties
Tricorp:301007RedM
Rubix:22172719
EAN:8718326012783






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER DAME 301007 ROOD MT M
Deze polosweater biedt uitkomst tijdens de koudere dagen van het jaar wanneer een poloshirt net iets te koud is. Het artikel is bijzonder vorm- en kleurvast. De binnenzijde is opgeruwd voor extra draagcomfort. De polosweater is een recht model met zij-splitjes en een 3 Knoopssluiting. Deze sweater is vervaardigd uit 60% gekamd katoen en 40% polyester en heeft een kwaliteit van 280 g/m2, American Fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,63 excl. BTW
/ stuk
€ 29,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
