TRICORP POLOSWEATER DAME 301007 MARINE MT 5XL
TRICORP POLOSWEATER DAME 301007
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:301007Navy5XL
Rubix:A0358317
EAN:8718326130777






Documenten
Productdetails : TRICORP POLOSWEATER DAME 301007 MARINE MT 5XL
Deze polosweater biedt uitkomst tijdens de koudere dagen van het jaar wanneer een poloshirt net iets te koud is. Het artikel is bijzonder vorm- en kleurvast. De binnenzijde is opgeruwd voor extra draagcomfort. De polosweater is een recht model met zij-splitjes en een 3 Knoopssluiting. Deze sweater is vervaardigd uit 60% gekamd katoen en 40% polyester en heeft een kwaliteit van 280 g/m2, American Fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,01 excl. BTW
/ stuk
€ 30,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
