TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 ZWART/GRIJS MT S
TRICORP POLOSWEATER DAME 302002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302002BlackGreyS
Rubix:22172585
EAN:8718326087323






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 ZWART/GRIJS MT S
De polosweater bicolor voor dames van het Tricorp Workwear label is een populair artikel. Deze duurzame tweekleurige polosweater is vorm- en kleurvast door de combinatie van katoen en polyester. Dankzij een elastische boord aan de onderzijde beschermt hij beter tegen wind dan andere soortgelijke truien, verder is de binnenzijde opgeruwd voor extra comfort tijdens het dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
