TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 ZWART/ORANJE MT S
TRICORP POLOSWEATER DAME 302002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302002BlackOranS
Rubix:22172599
EAN:8718326087460

Productdetails : TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 ZWART/ORANJE MT S
De polosweater bicolor voor dames van het Tricorp Workwear label is een populair artikel. Deze duurzame tweekleurige polosweater is vorm- en kleurvast door de combinatie van katoen en polyester. Dankzij een elastische boord aan de onderzijde beschermt hij beter tegen wind dan andere soortgelijke truien, verder is de binnenzijde opgeruwd voor extra comfort tijdens het dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
