TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 ZWART/ROOD MT S
TRICORP POLOSWEATER DAME 302002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302002BlackRedS
Rubix:22172606
EAN:8718326087538






Productdetails : TRICORP POLOSWEATER DAME 302002 ZWART/ROOD MT S
De polosweater bicolor voor dames van het Tricorp Workwear label is een populair artikel. Deze duurzame tweekleurige polosweater is vorm- en kleurvast door de combinatie van katoen en polyester. Dankzij een elastische boord aan de onderzijde beschermt hij beter tegen wind dan andere soortgelijke truien, verder is de binnenzijde opgeruwd voor extra comfort tijdens het dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | rood |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ stuk
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
