TRICORP POLOSWEATER NADEN 302004 MARINE/ROYAL BLAUW MT L
TRICORP POLOSWEATER NADEN 302004
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302004NavyRoyalblueL
Rubix:22080802
Fabrikant:302004NavyRoyalblueL
EAN:8718326122109

Productdetails : TRICORP POLOSWEATER NADEN 302004 MARINE/ROYAL BLAUW MT L
Deze Tricorp® Polo Sweater Bicolor Naden 302004 biedt een uitstekende combinatie van stijl en functionaliteit voor professionele omgevingen.Gemaakt van een stevige mix van katoen en polyester, blijft de sweater vorm- en kleurvast na veelvuldig dragen en wassen.De elastische boord aan de onderzijde biedt extra bescherming tegen de wind, terwijl de opgeruwde binnenzijde en het nektape voor optimaal comfort zorgen tijdens lange werkdagen. Ideaal voor een representatieve en comfortabele werkoutfit.Pluspunten+ Duurzaam en kleurvast+ Elastische boord voor windbescherming+ Opgeruwde binnenzijde+ Tweekleurig ontwerp+ Nektape voor extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 70% katoen/30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,71 excl. BTW
/ stuk
€ 35,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
l
