TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711 ZWART MT 3XL
TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711
Zie technische informatieReferenties





Productdetails : TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711 ZWART MT 3XL
Modern, duurzaam en super comfortabel! Maak kennis met jouw nieuwe werkjas.
Het puffer jack heeft een comfortabele ribkraag in de hals. Ook de manchetten zijn voorzien van een ribmanchet. De capuchon heeft een uitsparing aan de zijkant voor extra zicht en is volledig afneembaar middels drukkers. Met de verdekte koordstopper kun je de capuchon verstellen. Aan de binnenkant van de werkjas zit een uitneembare rib windvanger met antislip elastiek. De onderkant van de werkjas is verstelbaar middels het koord aan de binnenzijde. Er zijn voldoende opbergmogelijkheden: twee binnenzakken, borstzak met rits en de zakken op het voorpand hebben zowel aan de boven- als aan de zijkant een ingang die ook afsluitbaar is. Vanwege de puffer look is er op het linker voorpaneel en het achterpand gebruik gemaakt van constrast softsell, zodat je de werkjas kunt bedrukken. Er is ook een printerrits aanwezig. Maak je outfit compleet met de overige items uit de Rewear collectie.
Het Puffer Jack Rewear bestaat voor 100% uit recycled polyester, heeft een TPU-membraan en een 175 grams doekgewicht. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin polyester! Deze werkjas is voorzien van kwalitatieve YKK ritsen. Verkrijgbaar in de kleuren Army, Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester + tpu membraan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
