TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711 ZWART MT XS

TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:402711BlackXS
Rubix:A0357440
EAN:8718326169180
TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711 ZWART MT XS

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP PUFFER JACK REWEAR 402711 ZWART MT XS


Modern, duurzaam en super comfortabel! Maak kennis met jouw nieuwe werkjas.

Het puffer jack heeft een comfortabele ribkraag in de hals. Ook de manchetten zijn voorzien van een ribmanchet. De capuchon heeft een uitsparing aan de zijkant voor extra zicht en is volledig afneembaar middels drukkers. Met de verdekte koordstopper kun je de capuchon verstellen. Aan de binnenkant van de werkjas zit een uitneembare rib windvanger met antislip elastiek. De onderkant van de werkjas is verstelbaar middels het koord aan de binnenzijde. Er zijn voldoende opbergmogelijkheden: twee binnenzakken, borstzak met rits en de zakken op het voorpand hebben zowel aan de boven- als aan de zijkant een ingang die ook afsluitbaar is. Vanwege de puffer look is er op het linker voorpaneel en het achterpand gebruik gemaakt van constrast softsell, zodat je de werkjas kunt bedrukken. Er is ook een printerrits aanwezig. Maak je outfit compleet met de overige items uit de Rewear collectie.

Het Puffer Jack Rewear bestaat voor 100% uit recycled polyester, heeft een TPU-membraan en een 175 grams doekgewicht. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin polyester! Deze werkjas is voorzien van kwalitatieve YKK ritsen. Verkrijgbaar in de kleuren Army, Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% recycled polyester + tpu membraan
127,26 excl. BTW
/ stuk
153,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat