TRICORP SOFTSHELL DAMES LUXE 402009 LEGER MT 5XL
TRICORP SOFTSHELL DAMES LUXE 402009
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402009Army5XL
Rubix:A0357662
EAN:8718326159471






Productdetails : TRICORP SOFTSHELL DAMES LUXE 402009 LEGER MT 5XL
Een softshell is een soepele, comfortabele jas die ook waterafstotend en winddicht is. Het materiaal is gemaakt van een gewoven polyester. Het gebruik van een PU tussenlaag zorgt ervoor dat het ademend vermogen optimaal blijft en je dus niet gaat zweten. De rekbare stof zorgt ervoor dat je je bewegingsvrijheid behoudt. De softshell bevat stretch voor extra draagcomfort. Tevens is de jas beter zichtbaar door de reflectiepiping op de borst. Dit kledingstuk is voorzien van een gelamineerde rits voor een luxe uitstraling. De onderzijde van de jas is middels een elastisch koord met stoppers te verstellen en de manchetten zijn door middel van klittenband te verstellen. De Softshell is aan de voorzijde voorzien van 4 zakken en biedt daardoor veel opbergmogelijkheden. Ook heeft deze jas een binnenzak welke gebruikt kan worden voor het opbergen van de telefoon. Om doorbloeden te voorkomen raden wij aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell stoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,01 excl. BTW
/ stuk
€ 68,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
