TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021 FLUO GEEL/INKT BL MT XXL
TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:403021YellowinkXXL
Rubix:A0239591
EAN:8718326163133



Productdetails : TRICORP SOFTSHELL HI-VIS 403021 FLUO GEEL/INKT BL MT XXL
Op zoek naar een trendy softshell waarin je ook extra goed zichtbaar bent? Kies dan voor de Softshell High Vis Bicolor. Dit product is onderdeel van de 20/20 Vision collectie en is EN ISO 20471:2013 klasse 2 gecertificeerd. Hierdoor valt de drager meer op in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht. Kenmerkend voor deze jas is het bomber ribkraagje. Het product heeft 2 afsluitbare zakken, aansluitbare rib manchets en een verlengd achterpand. De Softshell High Vis Bicolor is verkrijgbaar in drie verschillende bicolor kleurcombinaties, waaronder ook onze nieuwe kleurcombinatie fluor-red ink! Tip: draag de softshell onder de Parka High Vis Bicolor (403020) voor extra bescherming tegen regen en wind!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,02 excl. BTW
/ stuk
€ 101,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
2xl
