Referenties
Tricorp:402006NavyXXL
Rubix:22086470
EAN:8718326027602






Productdetails : TRICORP SOFTSHELL LUXE 402006 MARINE MT XXL
De Softshell Luxe (402006) is een comfortabele jas met stretch die ook waterafstotend en winddicht is. Softshell is een materiaal dat bestaat uit gewoven polyester. Het gebruik van een PU-tussenlaag zorgt ervoor dat het ademend vermogen optimaal blijft, waardoor je minder snel zal zweten. De Softshell Luxe bevat daarnaast stretch voor extra draagcomfort en bewegingsvrijheid. Deze softshell jas van Tricorp verhoogt je zichtbaarheid dankzij de reflectiepiping op de borst. De onderzijde van de jas is middels een elastisch koord met stoppers te verstellen. Ook de manchetten zijn te verstellen, door middel van klittenband. De Softshell Luxe beschikt over voldoende opbergmogelijkheden. Aan de voorzijde is de jas voorzien van 4 zakken. Als je de Softshell Luxe wil bedrukken, raden wij aan om alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor dit specifieke materiaal om doorbloeden te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
| Aangepaste tariefcode | 6201131090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,98 excl. BTW
/ stuk
€ 79,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Kleur
Maat
2xl
