TRICORP SOFTSHELL PARKA WINTER REWEAR 402713 ZWART MT M
TRICORP SOFTSHELL PARKA WINTER REWEAR 402713
Zie technische informatieReferenties





Productdetails : TRICORP SOFTSHELL PARKA WINTER REWEAR 402713 ZWART MT M
De naam ‘parka’ geeft het model van de jas al aan: de jas valt namelijk tot over de heupen. Dit geeft een zeer casual en moderne uitstraling. De borstzakken hebben een schuine opening en zijn afsluitbaar met een drukker. Ideaal om je handen in te steken zodat ze lekker warm blijven! Er zijn voldoende zakken aanwezig om al jouw handige work tools in op te bergen: zakken op het voorpand met intast aan de boven- en zijkant, twee binnenzakken en twee borstzakken afsluitbaar met drukkers. De ritssluiting is bedekt met een stormflap die afsluitbaar is met verdekte drukkers. De capuchon heeft een uitsparing aan de zijkant voor extra zicht en is volledig afneembaar middels drukkers. Om extra zichtbaar te zijn in het donker, is er op de schouders, de capuchon en op het achterpand een reflecterende print toegevoegd. Er is ook een printerrits aanwezig zodat je de jas eenvoudig kunt bedrukken.
De Winter Softshell Parka heeft een PrimaLoft® padding en biedt hiermee een thermisch efficiënte isolatie met als voordeel dat de voering erg dun en lichtgewicht is. Daarnaast is de voering volledig van recycled materiaal gemaakt! De jas zelf bestaat voor 55% uit polyamide, 40% recycled polyester en 5% elastaan en heeft een 370 grams doekgewicht. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin polyester! Deze werkjas is voorzien van kwalitatieve YKK ritsen. Verkrijgbaar in de kleuren Army, Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 55% polyamide / 40% recycled polyester / 5% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
