TRICORP SOFTSHELL REDEFINED BI 406118 ZW/GR MT L
TRICORP SOFTSHELL REDEFINED BI 406118 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406118BlackGreyL
Rubix:A0884071
Fabrikant:406118BlackGreyL
EAN:8718326588912

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL REDEFINED BI 406118 ZW/GR MT L
De Softshell Capuchon Bicolor Redefined van Tricorp is de perfecte mix van stijl, comfort en functionaliteit voor professionals die willen opvallen op de werkvloer. Gemaakt van 100% gerecycled polyester met een ademend TPU-membraan en een doekgewicht van 340 g/m2, biedt deze softshell een waterafstotende coating en winddichte bescherming. De softshell biedt betrouwbare warmte dankzij isolatie volgens EN 14058 klasse 1-3, zo werk jij ongehinderd door weer en wind, met behoud van comfort. GRS-gecertificeerd en OEKO-TEX® 100-goedgekeurd, kies je met deze softshell bewust voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.Dankzij de comfortabele stretchstof, verstelbare afneembare capuchon, verstelbare manchetten, verlengd rugpand en taillekoord sluit het jack altijd mooi aan op iedere lichaamsvorm. Praktische ritssluitingen en een afsluitbare borstzak zorgen ervoor dat je spullen veilig en dichtbij blijven. De bicolor kleuren sluiten perfect aan op jouw huisstijl, waardoor je een frisse en professionele uitstraling hebt. De reflectie-elementen op rug en schouders zorgen voor extra zichtbaarheid in het donker.De Softshell Capuchon Bicolor Redefined is verkrijgbaar in de ruime maatrange XS tot en met 5XL, zodat elke professional de perfecte pasvorm vindt zonder concessies te doen aan kwaliteit en comfort. Daarnaast kan er gekozen worden uit de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal Blue, Sand-Black, Teal-Black en White Anthracite. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,70 excl. BTW
/ stuk
€ 81,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
