TRICORP SOFTSHELL REDEFINED UNI 406103 ZWART MT 4XL
TRICORP SOFTSHELL REDEFINED UNI 406103 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406103Black4XL
Rubix:A0884425
Fabrikant:406103Black4XL
EAN:8718326585386

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL REDEFINED UNI 406103 ZWART MT 4XL
De Softshell Redefined is niet zomaar een jack. Dit softshell jack combineert een stoere look met slimme functionaliteit en duurzame materialen. Gemaakt van 92% gecertificeerd gerecycled polyester en 8% elastaan, met een ademend PU-membraan, doekgewicht van 300 g/m2 en stretch voor ultieme bewegingsvrijheid, is dit jack klaar voor elke klus.Of je nu op de bouwplaats staat of in het magazijn werkt, de Softshell Redefined houdt je droog dankzij de waterafstotende coating en beschermt tegen wind met zijn winddichte afwerking. De verstelbare tailleband, de afgewerkte mesh binnenkant, het verlengde rugpand en de ingezette zakken met rits zorgen voor praktisch comfort, terwijl de borstzak ideaal is voor het veilig opbergen van tools of je telefoon.Softshell Redefined is leverbaar in een unisex regular fit en een brede maatrange van XS tot en met 5XL en de kleuren Antracite, Black en Ink. Perfect voor professionals die stijl, duurzaamheid en functionaliteit willen combineren. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92% recycled polyester / 8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
