TRICORP SOFTSHELL REDEFINED UNI 406104 ZWART MT 4XL
TRICORP SOFTSHELL REDEFINED UNI 406104 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406104Black4XL
Rubix:A0884398
Fabrikant:406104Black4XL
EAN:8718326585744

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL REDEFINED UNI 406104 ZWART MT 4XL
Met de Softshell Capuchon Luxe Redefined van Tricorp stap je elke werkdag zelfverzekerd naar buiten. Gemaakt van 100% gecertificeerd gerecycled polyester, een doekgewicht van 340 g/m2, uitgerust met een ademend en waterafstotend TPU-membraan én voorzien van reflectie-elementen op rug en schouders.De afneembare en verstelbare capuchon zorgt voor flexibiliteit bij wisselende weersomstandigheden. Dankzij de verstelbare tailleband, mouwen met manchetverstelling, en het verlengde rugpand, sluit het jack altijd perfect aan op jouw lichaam. De ingezette zakken met ritssluiting, inclusief veilige borstzak, maken deze softshell praktisch en functioneel. Ook draagt de Softshell Capuchon Luxe Redefined de GRS- en OEKO-TEX 100 certificeringen en heeft het de EN 14058 normering (klasse 1-3). De softshell is verkrijgbaar in een unisex regular fit, geschikt voor professionals van XS tot en met 5XL. Daarnaast is de softshell verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux en Ink. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,86 excl. BTW
/ stuk
€ 77,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
