Referenties
Tricorp:301008ArmyS
Rubix:22173210
EAN:8718326105973






Productdetails : TRICORP SWEATER 280GR 301008 LEGER MT S
De Sweater 280 gram, kortweg de Tricorp S280, is de perfecte werktrui tijdens de koudere dagen van het jaar. De sweater is gemaakt van American fleece en heeft een doekgewicht van slechts 280 g/m2. De binnenzijde is opgeruwd voor extra draagcomfort. Het is dus een comfortabele en lichte trui die ook tijdens het werk lekker zit. Deze Tricorp sweater is verkrijgbaar in twaalf verschillende kleuren en in een brede maatrange. De trui is dus ook in grote maten verkrijgbaar. Daarnaast is de Sweater 280 gram bijzonder vorm- en kleurvast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,78 excl. BTW
/ stuk
€ 22,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
s
