Referenties
Tricorp:301015NavyXL
Rubix:22085689
EAN:8718326123663






Documenten
Productdetails : TRICORP SWEATER 301015 MARINE MT XL
Deze sweater uit de Casual lijn is op 60 graden wasbaar. Het American Fleece materiaal houdt je warm tijdens koude werkdagen. Na het wassen droog je de sweater gemakkelijk in de droger. Dit product is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,39 excl. BTW
/ stuk
€ 24,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
xl
