TRICORP SWEATER ANORAK RE2050 302701 INKT BLAUW MT M
TRICORP SWEATER ANORAK RE2050 302701 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302701InkM
Rubix:A0357839
EAN:8718326553170






Productdetails : TRICORP SWEATER ANORAK RE2050 302701 INKT BLAUW MT M
De duurzame Sweater Anorak RE2050 heeft een sportieve en moderne belijning. Het anorak design is volledig nieuw! De body en mouwen van de sweater zijn van microfleece in combinatie met een stretch ribstop op de schouderpartij en een gedeelte van het voor- en achterpand. Daarnaast heeft de sweater een grote borstzak die afsluitbaar is met een rits. Op de rug heeft de sweater een ventilerende meshvoering wat het werken in deze trui extra comfortabel maakt. Verdekt in de zijnaden zitten nog twee met rits afsluitbaar zakken voor extra opbergruimte. De reflective piping langs de ritssluiting en langs de zakopening op het voorpand geeft de sweater een sportieve en moderne look.
De Sweater Anorak RE2050 is onderdeel van het RE2050 kledingpakket: een duurzaam en circulair kledingpakket. Deze sweater is gemaakt van 92% recycled polyester en 8% elastaan. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een sweater van virgin polyester! Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92% recycled polyester / 8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,14 excl. BTW
/ stuk
€ 67,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
