TRICORP SWEATER DAMES REDEFINED UNI 306113 ANTR MT 5XL
TRICORP SWEATER DAMES REDEFINED UNI 306113 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306113Anthracite5XL
Rubix:A0885776
Fabrikant:306113Anthracite5XL
EAN:8718326219106

Productdetails : TRICORP SWEATER DAMES REDEFINED UNI 306113 ANTR MT 5XL
De Sweater Redefined Dames van Tricorp is speciaal ontworpen voor vrouwen die comfort, duurzaamheid en stijl eisen in hun werkkleding. Gemaakt van 65% gecertificeerd biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, biedt deze American fleece sweater een stevige 320 g/m² kwaliteit met een zachte brushed binnenkant. Perfect geschikt voor koudere werkomgevingen.De ronde hals met boord en de damespasvorm zorgen voor een moderne look zonder in te leveren op bewegingsvrijheid. Dankzij de OEKOTEX-100, RCS en OCS-certificeringen weet je zeker dat je kiest voor een verantwoorde en eerlijke productie. En onderhoud? Geen probleem. Deze sweater is wasbaar op 60°C. Ideaal voor professionals die een duurzame en comfortabele outfit zoeken met een vrouwelijke pasvorm. Verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Sand en Teal. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
