TRICORP SWEATER NADEN 302013 MARINE/ROYAL BLAUW MT XL
TRICORP SWEATER NADEN 302013
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302013NavyRoyalXL
Rubix:A0357901
EAN:8718326031456

Productdetails : TRICORP SWEATER NADEN 302013 MARINE/ROYAL BLAUW MT XL
Tricorp sweater naden 302013 marine/royal blauw mt xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 70% katoen, 30% polyester american fleece |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,14 excl. BTW
/ stuk
€ 25,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
