TRICORP SWEATER PREMIUM 304005 INKT BLAUW MT 3XL
TRICORP SWEATER PREMIUM 304005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:304005Ink3XL
Rubix:22173264
EAN:8718326106185





Productdetails : TRICORP SWEATER PREMIUM 304005 INKT BLAUW MT 3XL
Deze Premium sweater met ronde hals heeft een schuin stiksel over de borst. Het Tricorp Premium logo is zichbaar op de linkermouw. De trui is gemaakt van 80% gekamd katoen en 20% polyester. Het is een 3 piece fleece. Deze trendy sweater is verkrijgbaar in vier kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,97 excl. BTW
/ stuk
€ 43,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
