TRICORP SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001 ZWART MT XL
TRICORP SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:304001BlackXL
Rubix:22173310
EAN:8718326076983




Productdetails : TRICORP SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001 ZWART MT XL
Deze Tricorp Premium sweater met capuchon heeft 2 steekzakken welke met een rits afsluitbaar zijn. Tevens heeft dit item een armzak eveneens met rits afsluitbaar. De binnen zijde van deze sweater is afgewerkt met een peachfinish voor extra draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,23 excl. BTW
/ stuk
€ 55,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
