TRICORP SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001 GRIJS MT XXL
TRICORP SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:304001StonemelXXL
Rubix:22173305
EAN:8718326090842






Productdetails : TRICORP SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001 GRIJS MT XXL
Deze Tricorp Premium sweater met capuchon heeft 2 steekzakken welke met een rits afsluitbaar zijn. Tevens heeft dit item een armzak eveneens met rits afsluitbaar. De binnen zijde van deze sweater is afgewerkt met een peachfinish voor extra draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,23 excl. BTW
/ stuk
€ 55,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
