TRICORP SWEATER REDEFINED BI 306112 ZW/GR MT L
TRICORP SWEATER REDEFINED BI 306112 ZW/RD
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306112BlackGreyL
Rubix:A0885839
Fabrikant:306112BlackGreyL
EAN:8718326580275

Productdetails : TRICORP SWEATER REDEFINED BI 306112 ZW/GR MT L
De Sweater Bicolor Redefined van Tricorp is een must have tijdens de koudere werkdagen. Deze duurzame sweater met ronde hals is gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, uitgevoerd in stevig American fleece van 320 g/m² met een brushed binnenkant voor extra comfort. De bicolor kleurstelling is niet alleen stijlvol, maar sluit ook perfect aan op jouw huisstijl.Dankzij de regular fit en unisex pasvorm zit de Sweater Bicolor Redefined altijd goed. Dankzij de OEKOTEX-100, RCS en OCS-certificeringen weet je zeker dat je kiest voor een verantwoorde optie. Het vest is wasbaar op 60 graden, beschikbaar in maten van XS tot en met 5XL en kan geleverd worden in de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Ink-Royalblue, Black-Brightred, Black-Orange, Ink-Royal Blaue, Teal-Black, White-Anthracite en Sand-Black. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,22 excl. BTW
/ stuk
€ 35,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
