TRICORP SWEATER REDEFINED UNI 306102 BORDEAUX MT M
TRICORP SWEATER REDEFINED UNI 306102 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306102BordeauxM
Rubix:A0886325
Fabrikant:306102BordeauxM
EAN:8718326224490

Productdetails : TRICORP SWEATER REDEFINED UNI 306102 BORDEAUX MT M
De Sweater Redefined van Tricorp is allesbehalve standaard. Gemaakt van 65% gecertificeerd biologisch katoen en 35% recycled polyester, biedt deze unisex sweater een duurzame keuze zonder in te leveren op comfort of stijl. De American fleece binnenkant is brushed voor een zachte feel, terwijl de ronde hals en regular fit zorgen voor een tijdloze pasvorm die altijd goed zit, of je nu op de bouw staat, in het magazijn werkt of onderweg bent naar je volgende klus.Met een stevige stofdikte van 320 g/m² is de Sweater Redefined robuust genoeg voor dagelijks gebruik en comfortabel genoeg om de hele dag te dragen. De werktrui is wasbaar op 60 graden en voldoet aan de OEKOTEX-100, RCS en OCS-normeringen. De Sweater Redefined is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en diverse kleuren die passen bij jouw werkstijl, zoals Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Off White, Sand en Teal. Geen poespas, gewoon een eerlijke sweater die doet wat ’ie moet doen.Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ stuk
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
