TRICORP SWEATER REDEFINED UNI 306107 ANTR MT S
TRICORP SWEATER REDEFINED UNI 306107 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306107AnthraciteS
Rubix:A0886125
Fabrikant:306107AnthraciteS
EAN:8718326218864

Productdetails : TRICORP SWEATER REDEFINED UNI 306107 ANTR MT S
De Sweater Redefined Industrieel Wasbaar van Tricorp is gemaakt voor professionals die hun kleding net zo serieus nemen als hun werk. Deze unisex sweater combineert 65% recycled polyester met 35% biologisch katoen en heeft een stevige american fleece binnenkant met een van 280 g/m². Kortom zacht van binnen en sterk van buiten.De sweater is industrieel wasbaar conform EN ISO 15797, voorzien van een Pro Wash label en blijft zelfs na intensieve wasbeurten op 60°C in topvorm. De regular fit en ronde hals met boord zorgen voor een comfortabele pasvorm die niet in de weg zit. Gecertificeerd volgens OEKOTEX-100, RCS en OCS, dus je draagt verantwoord én duurzaam.Perfect voor sectoren waar kleding tegen een stootje moet kunnen. Verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black en Ink, zodat iedereen goed zit. Combineer deze sweater met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ stuk
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
