TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702 INKTBLAUW/ARMY MT M
TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302702InkArmyM
Rubix:A0519724
EAN:8718326171046






Productdetails : TRICORP SWEATVEST ACCENT 302702 INKTBLAUW/ARMY MT M
Het Sweatvest Accent is een duurzaam sweatvest gemaakt van 60% biologisch katoen en 40% GRS-gecertificeerd recycled polyester. De binnenzijde van het vest is afgewerkt met american fleece. Op het voorpand zitten twee afsluitbare zakken om je spullen in op te bergen. De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. Het Sweatvest Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Dit sweatvest is op 60 graden wasbaar en kan in de droger op een lage temperatuur. Verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% biologisch katoen / 40% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,03 excl. BTW
/ stuk
€ 47,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
