TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED UNI 306114 ANTR MT L
TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED UNI 306114 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306114AnthraciteL
Rubix:A0885710
Fabrikant:306114AnthraciteL
EAN:8718326219205

Productdetails : TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED UNI 306114 ANTR MT L
Het Sweatvest Redefined Dames van Tricorp is ontworpen met oog voor comfort, stijl én duurzaamheid. Gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, voelt dit vest niet alleen prettig aan, maar is het ook een verantwoorde keuze.Met een vrouwelijke pasvorm en een stevige 320 g/m2 American fleece binnenkant biedt dit vest warmte en bewegingsvrijheid tijdens je werkdagen. Dankzij de ritssluiting, hoge kraag en praktische zakken met rits is het vest tot in detail functioneel ontworpen.De regular fit geeft je voldoende ruimte om vrij te bewegen, terwijl het design aansluit bij de vrouwelijke lichaamsvorm. De OEKOTEX-100, RCS- en OCS-certificeringen garanderen dat je kiest voor duurzaam textiel van hoge kwaliteit.Dit werkvest is wasbaar op 60°C en bestand tegen intensief gebruik en verkrijgbaar in XS tot en met 5XL en in de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Sand en Teal, zodat het vest altijd past bij jouw stijl op de werkvloer. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,83 excl. BTW
/ stuk
€ 40,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
