TRICORP SWEATVEST FLEECE 301002 FLESSENGROEN MT XS
TRICORP SWEATVEST FLEECE 301002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301002BottleGrXS
Rubix:22173396
EAN:8718326001169

Productdetails : TRICORP SWEATVEST FLEECE 301002 FLESSENGROEN MT XS
Het Sweatvest Fleece is een van de meest populaire Tricorp vesten. Fleece staat bekend om zijn hoge draagcomfort. Daarom is het Sweatvest Fleece een perfect vest om te dragen als bedrijfskleding.Fleece is het ideale materiaal voor tijdens de koudere werkdagen. Fleece heeft een sterk isolerend effect en het is in staat transpiratievocht gemakkelijk af te voeren. Fleece kledingstukken zijn bovendien makkelijk thuis te wassen, drogen snel en kreuken niet. De ideale bedrijfskleding dus!Dit Tricorp fleece vest heeft een ritssluiting tot aan de onderzijde, 2 steekzakken en stelkoorden in de taille. Het Sweatvest Fleece blijft bovendien lang mooi door het gebruik van antipilling fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110309100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,16 excl. BTW
/ stuk
€ 31,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Kleur
Maat
xs
