TRICORP SWEATVEST NADEN 302014 INKT BLAUW/TURQUOISE MT L
TRICORP SWEATVEST NADEN 302014
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:302014InkTurquoiseL
Rubix:A0357867
Fabrikant:302014InkTurquoiseL
EAN:8718326552531

Productdetails : TRICORP SWEATVEST NADEN 302014 INKT BLAUW/TURQUOISE MT L
Tricorp sweatvest naden 302014 inkt blauw/turquoise mt l
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% katoen/30% polyester |
| Gewicht | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,12 excl. BTW
/ stuk
€ 42,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
