TRICORP SWEATVEST REDEFINED REFL 306104 ZW/GL MT L
TRICORP SWEATVEST REDEFINED REFL 306104 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306104BlackFluoryellowL
Rubix:A0886217
Fabrikant:306104BlackFluoryellowL
EAN:8718326577213

Productdetails : TRICORP SWEATVEST REDEFINED REFL 306104 ZW/GL MT L
Het Sweatvest Reflective Redefined van Tricorp is gemaakt van 65% recycled polyester en 35% biologisch katoen. Dit sweatvest heeft een stevige American fleece binnenkant, is brushed, heeft een doekgewicht van 280 g/m² en een hoge kraag met ritssluiting, waardoor jij comfortabel de koudere dagen doorkomt.De gesegmenteerde reflectiestriping op de mouwen en reflectie op de rug zorgen voor een hoog draagcomfort, bewegingsvrijheid en voor optimale zichtbaarheid bij dag én nacht. Het werkvest is gecertificeerd volgens EN ISO 17353 voor medium risk zichtbaarheid en kan gewassen worden op 60 graden, met behoud van de zichtbaarheid tot minimaal 50 wasbeurten. De ingezette zakken met ritssluiting houden je spullen veilig, terwijl de regular fit zorgt dat jij lekker kunt werken.De Sweatvest Reflective Redefined is perfect voor professionals in de bouw, logistiek en industrie die hun werk serieus nemen en hun veiligheid nóg serieuzer. Verkrijgbaar in de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow, evenals in de maten XS tot en met 5XL. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,57 excl. BTW
/ stuk
€ 59,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
