TRICORP SWEATVEST REDEFINED UNI 306105 ZAND MT 3XL
TRICORP SWEATVEST REDEFINED UNI 306105 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306105Sand3XL
Rubix:A0886166
Fabrikant:306105Sand3XL
EAN:8718326577633

Productdetails : TRICORP SWEATVEST REDEFINED UNI 306105 ZAND MT 3XL
Het Sweatvest Redefined van Tricorp is jouw dagelijkse werkbuddy gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester. Dit werkvest heeft een stevige American fleece binnenkant en een doekgewicht van 320 g/m².Met een ritssluiting, hoge kraag en ingezette zakken met rits is de Sweatvest Redefined praktisch tot in de vezels. De regular fit zorgt voor genoeg bewegingsvrijheid en de RCS- en OCS-certificering bewijst dat je kiest voor verantwoord textiel. Het vest is wasbaar op 60°C en bestand tegen intensief gebruik.Verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL en diverse kleuren, zoals Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Sand en Teal, die passen bij jouw stijl op de werkvloer. Het Sweatvest Redefined blijft comfortabel, hoe hard je ook werkt. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,83 excl. BTW
/ stuk
€ 40,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
