TRICORP SWEATVEST REDEFINED UNI 306109 INK MT L
TRICORP SWEATVEST REDEFINED UNI 306109 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306109InkL
Rubix:A0886001
Fabrikant:306109InkL
EAN:8718326579019

Productdetails : TRICORP SWEATVEST REDEFINED UNI 306109 INK MT L
Het Sweatvest Capuchon Redefined van Tricorp is jouw casual werkkleding met een stoere twist. Gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, met een zachte fleece binnenzijde, verstelbare capuchon en ritssluiting en ritszakken maken de sweater niet alleen functioneel, maar ook comfortabel.Ideaal voor gebruik in meerdere werkomgevingen. Het werkvest is wasbaar op 60°C en heeft een doekgewicht van 320 g/m2. Dankzij de regular fit, stevige afwerking en OEKOTEX-100 certificering draag je deze hoodie met vertrouwen dag in, dag uit. De capuchon met boord, de lange mouwen en de onderhoudsvriendelijke eigenschappen, maken dit kledingstuk ideaal voor professionals die er representatief uit willen zien én comfortabel willen werken. Geschikt voor zowel dames als heren in diverse sectoren in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black, Bordeaux, Ink, Sand en Teal. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% biologisch katoen / 35% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
