Referenties
Tricorp:101001AntramelM
Rubix:A0359330
EAN:8718326154520






Productdetails : TRICORP T-SHIRT 145GR 101001 ANTRACIET MT M
Het T-shirt 145 Gram is een klassieker in de collectie van Tricorp. Het T-shirt heeft een doekgewicht van 145 gram. Dit Tricorp T-shirt bestaat voor 100% uit gekamd katoen en maakt onderdeel uit van het label Tricorp Casual. Alleen de kleuren antracite melange en greymelange zijn niet 100% van katoen door de gemêleerde kleur. De nektape en een stevige 4-laags ribboord zorgen voor een lange levensduur van het shirt. Hét werkshirt bij uitstek is leverbaar in een brede maatrange en in maar liefst 18 verschillende kleuren. Perfect voor elke professional dus!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 145 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,68 excl. BTW
/ stuk
€ 9,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
antraciet
Maat
m
