TRICORP T-SHIRT 190GR 101002 INKT BLAUW MT L

TRICORP T-SHIRT 190GR 101002

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:101002InkL
Rubix:22173616
EAN:8718326074880
TRICORP T-SHIRT 190GR 101002 INKT BLAUW MT L

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP T-SHIRT 190GR 101002 INKT BLAUW MT L


Het T-shirt 190 Gram (101002), beter bekend als de T190, is een van de meest populaire Tricorp T-shirts. Dit Tricorp T-shirt is gemaakt van 100% gekamd katoen met een hoge kwaliteit met een doekgewicht van 190 gram. Het T-shirt is leverbaar in een brede maatrange en dus ook in grote maten verkrijgbaar. De necktape en de stevige 4-laags ribboord zorgen voor een professionele afwerking van de ronde hals. Bovendien zorgt dit voor een lange levensduur van het T-shirt. Het T-shirt 190 Gram is te verkrijgen in maar liefst 13 representatieve kleuren. De kleuren greymelange en antracitemelange hebben een doeksamenstelling van 85% katoen en 15% viscose, omdat dit gemêleerde kleuren zijn.
Kleur: inkt blauw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Lange mouwennee
Gewicht190 g/m²
Genderunisex
Materiaal100% katoen
Aangepaste tariefcode6109100010
8,28 excl. BTW
/ stuk
10,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

l