Referenties
Tricorp:101002Navy4XL
Rubix:22086231
EAN:8718326018037






Productdetails : TRICORP T-SHIRT 190GR 101002 MARINE MT 4XL
Het T-shirt 190 Gram (101002), beter bekend als de T190, is een van de meest populaire Tricorp T-shirts. Dit Tricorp T-shirt is gemaakt van 100% gekamd katoen met een hoge kwaliteit met een doekgewicht van 190 gram. Het T-shirt is leverbaar in een brede maatrange en dus ook in grote maten verkrijgbaar. De necktape en de stevige 4-laags ribboord zorgen voor een professionele afwerking van de ronde hals. Bovendien zorgt dit voor een lange levensduur van het T-shirt. Het T-shirt 190 Gram is te verkrijgen in maar liefst 13 representatieve kleuren. De kleuren greymelange en antracitemelange hebben een doeksamenstelling van 85% katoen en 15% viscose, omdat dit gemêleerde kleuren zijn.
Kleur: marine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,28 excl. BTW
/ stuk
€ 10,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
4xl
