TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002 GRIJS/ZWART MT XL
TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:102002GreyblackXL
Rubix:22084826
Fabrikant:TT2000
EAN:8718326029248






Productdetails : TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002 GRIJS/ZWART MT XL
Dit klassieke Bicolor T-shirt met borstzak uit de Tricorp Workwear-lijn is gemaakt van 100% katoen. De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, die zorgt voor een mooie aansluiting rondom de hals. Het shirt heeft een fijne pasvorm en is verkrijgbaar in een brede maatrange! De borstzak op de linkerborst is handig om snel iets in op te bergen. Dit Bicolor T-shirt is in 12 kleurcombinaties te verkrijgen en dus uitermate geschikt om aan te laten sluiten bij de huisstijl van uw organisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
xl
