TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002 ZWART/GRIJS MT XXL
TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:102002BlackGreyXXL
Rubix:22173682
Fabrikant:102002BlackGreyXXL
EAN:8718326028999






Productdetails : TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002 ZWART/GRIJS MT XXL
Dit klassieke Bicolor T-shirt met borstzak uit de Tricorp Workwear-lijn is gemaakt van 100% katoen. De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, die zorgt voor een mooie aansluiting rondom de hals. Het shirt heeft een fijne pasvorm en is verkrijgbaar in een brede maatrange! De borstzak op de linkerborst is handig om snel iets in op te bergen. Dit Bicolor T-shirt is in 12 kleurcombinaties te verkrijgen en dus uitermate geschikt om aan te laten sluiten bij de huisstijl van uw organisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
2xl
