TRICORP T-SHIRT COOLDRY BAMBOE FIT 101003 ZWART MT M
TRICORP T-SHIRT COOLDRY BAMBOE FIT 101003
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101003BlackM
Rubix:22089394
EAN:8718326047969






Productdetails : TRICORP T-SHIRT COOLDRY BAMBOE FIT 101003 ZWART MT M
Door een eigentijdse pasvorm en het gebruik van kwaliteitsmaterialen is het Bamboe T-shirt een zeer goed product voor op de werkvloer. Naast 50% bamboe, is het shirt voor 50% gefabriceerd van Cooldry. De bamboe-vezels hebben een open structuur en zijn in staat om zweet vier keer sneller op te nemen dan puur katoen. Bamboe biedt in de zomer voldoende verkoeling en houdt warmte in de winter goed vast. Ongewenste geurtjes zijn hierdoor verleden tijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | rayon |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% viscose / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,31 excl. BTW
/ stuk
€ 25,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
