TRICORP T-SHIRT COOLDRY FIT 101009 ROYAL BLAUW MT 3XL
TRICORP T-SHIRT COOLDRY FIT 101009
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101009RoyalBlue3XL
Rubix:22173827
EAN:8718326091467






Productdetails : TRICORP T-SHIRT COOLDRY FIT 101009 ROYAL BLAUW MT 3XL
Door een eigentijdse pasvorm en het gebruik van kwaliteitsmaterialen is het T-shirt een zeer goed product voor op de werkvloer. Naast 50% polyester, is het shirt voor 50% gefabriceerd van Cooldry. Dit materiaal zorgt ervoor dat vocht zo snel mogelijk van de huid naar buiten de stof wordt verplaatst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,22 excl. BTW
/ stuk
€ 19,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
