Referenties
Tricorp:102003BlackGreyXL
Rubix:22173769
EAN:8718326085107






Productdetails : TRICORP T-SHIRT DAME 102003 ZWART/GRIJS MT XL
Klassiek tweekleurig Tricorp Dames T-shirt uit de Workwear-lijn gemaakt van 100% gekamd katoen. De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, deze zorgt voor een mooie aansluiting. Het shirt wordt geleverd in een bicolor uitvoering met keuze uit 5 combinaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,42 excl. BTW
/ stuk
€ 10,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
